OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden/Decke 3000x100x110 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6289063
Säulenform - sonstige
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 3315 .. 3480 mm
Säulenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195477426
Sonepar Artikelnummer
120503850
Hersteller Artikelnummer
6289063
Hersteller Typ
ISS110100REL
Hersteller Artikel Nr.:
6289063
Säulenform:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
3315 .. 3480 mm
Säulenbreite:
100 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Farbe der Säule:
Aluminium
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Ja
Höhenausgleich:
480 mm
Säulentiefe:
110 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Befestigungsart:
spannen
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
Nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
10.000 kg


