OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden/Decke 3000x110x140 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288963
Säulenform - rechteckig
Ausführung - doppelseitig
Säulenhöhe - 3315 .. 3480 mm
Säulenbreite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195160908
Sonepar Artikelnummer
120503844
Hersteller Artikelnummer
6288963
Hersteller Typ
ISS140110EL
Hersteller Artikel Nr.:
6288963
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Säulenhöhe:
3315 .. 3480 mm
Säulenbreite:
110 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Farbe der Säule:
Aluminium
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Ja
Höhenausgleich:
480 mm
Säulentiefe:
140 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Befestigungsart:
spannen
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
17.100 kg


