OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290095
Säulenform - rund
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 2300 .. 3800 mm
Säulenbreite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195459095
Sonepar Artikelnummer
120503869
Hersteller Artikelnummer
6290095
Hersteller Typ
ISSRM45FRW
Hersteller Artikel Nr.:
6290095
Säulenform:
rund
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
2300 .. 3800 mm
Säulenbreite:
70 mm
Oberteilbreite:
45 mm
Farbe der Säule:
weiß
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulentiefe:
59 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Befestigungsart:
Standfuß
Ortsveränderlich:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
oben
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.800 kg


