OBO BETTERMANN - Installationssäule Säulenprofil Industrie 4000x160x160 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290404
Säulenform - quadratisch
Ausführung - doppelseitig
Säulenhöhe - 4000 mm
Säulenbreite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196191468
Sonepar Artikelnummer
120363127
Hersteller Artikelnummer
6290404
Hersteller Typ
ISS160160IP4 EL
Hersteller Artikel Nr.:
6290404
Säulenform:
quadratisch
Ausführung:
doppelseitig
Säulenhöhe:
4000 mm
Säulenbreite:
160 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Farbe der Säule:
Aluminium
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
160 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Befestigungsart:
Montageflansch
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
40.550 kg


