OBO BETTERMANN - ISO-Abstandhalter mit Befestigung 1030mm Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408820
Werkstoff des Leitungshalters - Aluminium
Länge - 1030 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195770497
Sonepar Artikelnummer
120202676
Hersteller Artikelnummer
5408820
Hersteller Typ
ISO-A-1030
Hersteller Artikel Nr.:
5408820
Werkstoff des Leitungshalters:
Aluminium
Länge:
1030 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.680 kg


