OBO BETTERMANN - ISO-Abstandhalter mit Befestigung 500mm Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408806
Werkstoff des Leitungshalters - Aluminium
Länge - 500 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195542773
Sonepar Artikelnummer
120351650
Hersteller Artikelnummer
5408806
Hersteller Typ
ISO-A-500
Hersteller Artikel Nr.:
5408806
Werkstoff des Leitungshalters:
Aluminium
Länge:
500 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.360 kg


