OBO BETTERMANN - ISO-Abstandhalter mit Befestigung 800mm Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408814
Werkstoff des Leitungshalters - Aluminium
Länge - 800 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195542834
Sonepar Artikelnummer
120502393
Hersteller Artikelnummer
5408814
Hersteller Typ
ISO-A-800
Hersteller Artikel Nr.:
5408814
Werkstoff des Leitungshalters:
Aluminium
Länge:
800 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.550 kg


