OBO BETTERMANN - ISO-Abstandhalter mit Befestigung für RD 8 150mm Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408800
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 150 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196036226
Sonepar Artikelnummer
120363036
Hersteller Artikelnummer
5408800
Hersteller Typ
ISO-A-150 8
Hersteller Artikel Nr.:
5408800
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
150 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.138 kg


