Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Iso-Combi Falzbefestigung 180x60x60 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408992

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195613428

Sonepar Artikelnummer

120502410

Hersteller Artikelnummer

5408992

Hersteller Typ

101 F-16

Hersteller Artikel Nr.:

5408992

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.451 kg

• zur Befestigung einer GFK-Stange an Konstruktionen von 4 bis 20 mm • Maß d Ø: 16 mm