OBO BETTERMANN - Iso-Combi Halter V-Abstützung 150x100x65 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408990
Durchmesser - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613411
Sonepar Artikelnummer
120502409
Hersteller Artikelnummer
5408990
Hersteller Typ
101 HV-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408990
Durchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.507 kg


