OBO BETTERMANN - Iso-Combi Multi-Adapter 150x90x25 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408996
Durchmesser - 30 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613442
Sonepar Artikelnummer
120502412
Hersteller Artikelnummer
5408996
Hersteller Typ
101 MA-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408996
Durchmesser:
30 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.363 kg


