OBO BETTERMANN - Iso-Combi-Set für 3-Eck Befestigung 1500x750x175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408976
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613329
Sonepar Artikelnummer
120502403
Hersteller Artikelnummer
5408976
Hersteller Typ
101 3-ES-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408976
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.071 kg


