OBO BETTERMANN - Iso-Combi-Set für Falz-Befestigung 800x210x130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408980
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613343
Sonepar Artikelnummer
120502405
Hersteller Artikelnummer
5408980
Hersteller Typ
101 FS-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408980
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.355 kg


