OBO BETTERMANN - Iso-Combi-Set für Rohr-V-Befestigung 900x220x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408982
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613350
Sonepar Artikelnummer
120502406
Hersteller Artikelnummer
5408982
Hersteller Typ
101 VRS-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408982
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.094 kg


