OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 12mm, L35 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2232316
Form - rund
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195335955
Sonepar Artikelnummer
120502060
Hersteller Artikelnummer
2232316
Hersteller Typ
2012 35 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2232316
Form:
rund
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


