OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 16mm, L40 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2226219
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 16 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195216674
Sonepar Artikelnummer
120018481
Hersteller Artikelnummer
2226219
Hersteller Typ
2016 40 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2226219
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
16 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


