OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 20mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2228408
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195219378
Sonepar Artikelnummer
120018518
Hersteller Artikelnummer
2228408
Hersteller Typ
2020 40 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2228408
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


