OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 4mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2227231
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195217336
Sonepar Artikelnummer
120018491
Hersteller Artikelnummer
2227231
Hersteller Typ
2004 25 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2227231
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


