OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 6mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225417
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 6 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195215172
Sonepar Artikelnummer
120018462
Hersteller Artikelnummer
2225417
Hersteller Typ
2006 25 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2225417
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
6 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


