OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225514
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195215356
Sonepar Artikelnummer
120018465
Hersteller Artikelnummer
2225514
Hersteller Typ
2007 25 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2225514
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


