OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2232146
Form - rund
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195336372
Sonepar Artikelnummer
120502058
Hersteller Artikelnummer
2232146
Hersteller Typ
2007 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2232146
Form:
rund
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


