OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2227525
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195217817
Sonepar Artikelnummer
120018498
Hersteller Artikelnummer
2227525
Hersteller Typ
2007 35 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2227525
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


