OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 8mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225611
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 8 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195215530
Sonepar Artikelnummer
120018468
Hersteller Artikelnummer
2225611
Hersteller Typ
2008 25 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2225611
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
8 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


