OBO BETTERMANN - ISO-Nagel-Clip 9mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225727
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 9 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195215837
Sonepar Artikelnummer
120018471
Hersteller Artikelnummer
2225727
Hersteller Typ
2009 35 RW
Hersteller Artikel Nr.:
2225727
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


