OBO BETTERMANN - ISO-Nagelschelle 16-20mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2215209
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 16 .. 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195213437
Sonepar Artikelnummer
120046610
Hersteller Artikelnummer
2215209
Hersteller Typ
4032
Hersteller Artikel Nr.:
2215209
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
16 .. 20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


