OBO BETTERMANN - ISO-Nagelschelle 2-4mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2215047
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 2 .. 4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195213130
Sonepar Artikelnummer
120046606
Hersteller Artikelnummer
2215047
Hersteller Typ
4028
Hersteller Artikel Nr.:
2215047
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
2 .. 4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


