OBO BETTERMANN - ISO-Nagelschelle für 2 Kabel 7-11mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213117
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 11 mm
Doppelschelle - Ja
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195213017
Sonepar Artikelnummer
120018437
Hersteller Artikelnummer
2213117
Hersteller Typ
3030 2
Hersteller Artikel Nr.:
2213117
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 11 mm
Doppelschelle:
Ja
Mit Nagel:
Nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


