OBO BETTERMANN - Isolationsstange 1500mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408108
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613213
Sonepar Artikelnummer
120502384
Hersteller Artikelnummer
5408108
Hersteller Typ
101 16-1500
Hersteller Artikel Nr.:
5408108
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.600 kg


