OBO BETTERMANN - Isolationsstange 3000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408105
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195690733
Sonepar Artikelnummer
120047068
Hersteller Artikelnummer
5408105
Hersteller Typ
101 20-3000
Hersteller Artikel Nr.:
5408105
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


