OBO BETTERMANN - Isolierte Ableitung 100 m Rolle Ø26mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5407997
Leiterdurchmesser - 26 mm
Leiterquerschnitt - 35 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 26 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195888154
Sonepar Artikelnummer
120318771
Hersteller Artikelnummer
5407997
Hersteller Typ
ISCON 750 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
5407997
Leiterdurchmesser:
26 mm
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
26 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
EVA
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
0.75 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Gewicht:
86.8 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.868 kg


