OBO BETTERMANN - Isolierte Ableitung 100 m Trommel Ø20mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408008
Leiterdurchmesser - 20 mm
Leiterquerschnitt - 35 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196591640
Sonepar Artikelnummer
120539122
Hersteller Artikelnummer
5408008
Hersteller Typ
isCon Pro 75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
5408008
Leiterdurchmesser:
20 mm
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
EVA
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.5 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Gewicht:
57 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.570 kg


