OBO BETTERMANN - Isolierter Abstandhalter variable Längeneinstellung 550-1000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408849
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Isolierstrecke - 700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195004608
Sonepar Artikelnummer
120351651
Hersteller Artikelnummer
5408849
Hersteller Typ
ISAV1000R
Hersteller Artikel Nr.:
5408849
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.687 kg


