OBO BETTERMANN - Isolierter Abstandhalter variable Längeneinstellung 550-1000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408852
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Isolierstrecke - 700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195009733
Sonepar Artikelnummer
120502394
Hersteller Artikelnummer
5408852
Hersteller Typ
ISAV1000W
Hersteller Artikel Nr.:
5408852
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
1.300 kg


