OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408942
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195670056
Sonepar Artikelnummer
120200828
Hersteller Artikelnummer
5408942
Hersteller Typ
ISFANG 3000
Hersteller Artikel Nr.:
5408942
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.800 kg


