OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408947
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195785347
Sonepar Artikelnummer
120502398
Hersteller Artikelnummer
5408947
Hersteller Typ
isFang 6000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
5408947
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


