OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408880
Länge - 10000 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196647835
Sonepar Artikelnummer
120661068
Hersteller Artikelnummer
5408880
Hersteller Typ
ISFANG IN-A L10
Hersteller Artikel Nr.:
5408880
Länge:
10000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.407 kg


