OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 8000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408888
Länge - 8000 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196219414
Sonepar Artikelnummer
120363039
Hersteller Artikelnummer
5408888
Hersteller Typ
ISFANG IN-A 8000
Hersteller Artikel Nr.:
5408888
Länge:
8000 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.850 kg


