Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408870

  • Länge - 10000 mm

  • Durchmesser - 50 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196219407

Sonepar Artikelnummer

120363038

Hersteller Artikelnummer

5408870

Hersteller Typ

ISFANG IN 10000

Hersteller Artikel Nr.:

5408870

Länge:

10000 mm

Durchmesser:

50 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

15.400 kg

• zur Verlegung der OBO isCon Pro+ Ableitung im Rohr • zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang • geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect) • inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE) • Standrohr und Fangspitze aus Aluminium • Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)