OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast für isCon-Ableitung innen 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408934
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 50 .. 0 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195871613
Sonepar Artikelnummer
120318778
Hersteller Artikelnummer
5408934
Hersteller Typ
ISFANG IN 4000
Hersteller Artikel Nr.:
5408934
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
50 .. 0 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.350 kg


