OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast für isCon-Ableitung innen 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408936
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195871620
Sonepar Artikelnummer
120318779
Hersteller Artikelnummer
5408936
Hersteller Typ
ISFANG IN 6000
Hersteller Artikel Nr.:
5408936
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.350 kg


