OBO BETTERMANN - Isolierter Fangmast für isCon-Ableitung innen 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408856
Länge - 6000 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196647859
Sonepar Artikelnummer
120660768
Hersteller Artikelnummer
5408856
Hersteller Typ
ISFANG IN L6
Hersteller Artikel Nr.:
5408856
Länge:
6000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.357 kg


