OBO BETTERMANN - K-Verbinder 20mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408296
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195895879
Sonepar Artikelnummer
120047072
Hersteller Artikelnummer
5408296
Hersteller Typ
101 IK
Hersteller Artikel Nr.:
5408296
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg
• Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen • inkl. M10-Schrauben


