OBO BETTERMANN - K-Verbinder für 16mm GFK-Stangen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408298
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613251
Sonepar Artikelnummer
120502387
Hersteller Artikelnummer
5408298
Hersteller Typ
101 IK-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408298
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.175 kg
• Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen • inkl. M10-Schrauben


