OBO BETTERMANN - Kabel-Brandschutzkissen groß 350x170x40mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202741
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Inhalt Eimer/Sack - 0.63 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196460755
Sonepar Artikelnummer
120059685
Hersteller Artikelnummer
7202741
Hersteller Typ
KBK-3
Hersteller Artikel Nr.:
7202741
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.63 kg
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
170 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
0.630 kg


