OBO BETTERMANN - Kabel-Brandschutzkissen klein 350x120x10mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202709
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Inhalt Eimer/Sack - 0.18 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196460991
Sonepar Artikelnummer
120059683
Hersteller Artikelnummer
7202709
Hersteller Typ
KBK-1
Hersteller Artikel Nr.:
7202709
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.18 kg
Außenhöhe:
10 mm
Außenbreite:
120 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
0.180 kg


