OBO BETTERMANN - Kabel-Brandschutzkissen mittel 350x170x23mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202725
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Inhalt Eimer/Sack - 0.33 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196460878
Sonepar Artikelnummer
120059684
Hersteller Artikelnummer
7202725
Hersteller Typ
KBK-2
Hersteller Artikel Nr.:
7202725
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.33 kg
Außenhöhe:
23 mm
Außenbreite:
170 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
0.330 kg


