OBO BETTERMANN - Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6220139
Geeignet für Kabelleiterbreite - 85 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195677932
Sonepar Artikelnummer
120503641
Hersteller Artikelnummer
6220139
Hersteller Typ
KAB GR FS
Hersteller Artikel Nr.:
6220139
Geeignet für Kabelleiterbreite:
85 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.141 kg


