OBO BETTERMANN - Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6220142
Geeignet für Kabelleiterbreite - 85 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195807124
Sonepar Artikelnummer
120503642
Hersteller Artikelnummer
6220142
Hersteller Typ
KAB GR FT
Hersteller Artikel Nr.:
6220142
Geeignet für Kabelleiterbreite:
85 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.178 kg


