OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000378
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195917090
Sonepar Artikelnummer
120351533
Hersteller Artikelnummer
2000378
Hersteller Typ
A 14
Hersteller Artikel Nr.:
2000378
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
16
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 45 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg


