OBO BETTERMANN - Kabelabzweigkasten 110x110x50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001853
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195540076
Sonepar Artikelnummer
120020707
Hersteller Artikelnummer
2001853
Hersteller Typ
B 9 T M
Hersteller Artikel Nr.:
2001853
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
9
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
51 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.131 kg


